![Rittal - Echangeur thermique air-eau - 1300W - Hygienic Design - 230V - montage latéral](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/fri160402095.jpg?ts=1716933855495)
Rittal - Echangeur thermique air-eau - 1300W - Hygienic Design - 230V - montage latéral
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 1000 W
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 1200 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177806405
Réf. Sonepar
00334780647
Réf. Fournisseur
3215700
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie
intégré
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h
1000 W
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h
1200 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...0 V
type de tension
AC
Echangeur thermique air-eau - 1300W - Hygienic Design - 230V - montage latéral - pour les zones de production sensibles au niveau de l'hygiène dans l'industrie agroalimentaire, nettoyage aisé, réduit les risques de contamination alimentaire
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour répondre aux exigences de l'industrie agro-alimentaire