Rittal - Echangeur thermique air/air Top Therm - SK - 45W/K-230V - Montage latéral

Rittal - Echangeur thermique air/air Top Therm - SK - 45W/K-230V - Montage latéral

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • type de montage en saillie - intégré

  • puissance thermique spécifique - 45 W/K

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177388970

Réf. Sonepar

00334738897

Réf. Fournisseur

3128100

Réf. Commerciale

Rittal

type de tension

AC

type de montage en saillie

intégré

puissance thermique spécifique

45 W/K

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement CC

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

Echangeur thermique air/air Top Therm - SK - 45W/K-230V - Montage latéral avec régulation électronique