![Rittal - Echangeur thermique air/air Top Therm - SK - 30W/K-230V - Montage latéral](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD31271001.jpg?ts=1716933718336)
Rittal - Echangeur thermique air/air Top Therm - SK - 30W/K-230V - Montage latéral
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
type de montage en saillie - intégré
puissance thermique spécifique - 30 W/K
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177388963
Réf. Sonepar
00334738896
Réf. Fournisseur
3127100
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
type de montage en saillie
intégré
puissance thermique spécifique
30 W/K
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
Echangeur thermique air/air Top Therm - SK - 30W/K-230V - Montage latéral avec régulation électronique
Les Atouts de la gamme:
Les échangeurs thermiques air/air sont particulièrement appropriés pour des conditions ambiantes agressives car les circuits intérieur et extérieur...