Rittal - Echangeur thermique air/air Top Therm - SK - 17,5W/K-230V - Montage latéral
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
type de montage en saillie - intégré
puissance thermique spécifique - 17.5 W/K
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177388956
Réf. Sonepar
00334738895
Réf. Fournisseur
3126100
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
type de montage en saillie
intégré
puissance thermique spécifique
17.5 W/K
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
Echangeur thermique air/air Top Therm - SK - 17,5W/K-230V - Montage latéral avec régulation électronique