![Rittal - Coffret électrique - KX- 316 L - 1P - H300 L200 P155 - IP66 - plaque de montage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/900PX_fri181943295.jpg?ts=1711069281454)
Rittal - Coffret électrique - KX- 316 L - 1P - H300 L200 P155 - IP66 - plaque de montage
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177919037
Réf. Sonepar
00334791903
Réf. Fournisseur
1301000
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
200 mm
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
0
longueur
200 mm
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
épaisseur de matériau du boîtier
1.5 mm
Degré de protection (NEMA)
4X
plombable
Non
type d'entrée
raccord à écrou
maintien de fonction
sans
matériau
acier
nombre d'entrées
0
version anti-déflagration
Non
fixation du couvercle
encliqueté
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
couleur
autre
sans halogène
Non
profondeur
155 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
avec couvercle
Non
Coffret électrique - KX - Acier inoxydable 316 L - 1 Porte - H300 L200 P155 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 serrure à came
Les Atouts de la gamme:
Les industries chimiques, pétrolières et agroalimentaires ont des exigences particulièrement élevées en matière de petits coffrets au niveau de leur hygiène et de leur résistance à la corrosion. Rittal sait y apporter une réponse.