![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/480PX_fri181936895.jpg?ts=1716933868818)
Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H1200 L800 P300 - IP66 - plaque de montage
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 300 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177813236
Réf. Sonepar
00334781323
Réf. Fournisseur
1280000
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
autre
largeur
800 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
300 mm
matériau
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
4
modèle mural avec prise au sol
Non
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H1200 L800 P300 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 système de verrouillage à 3 points