Rittal - Coffret électrique - AX- 316 L - 1P - L600 H600 P210 - IP66 - plaque de montage

Rittal - Coffret électrique - AX- 316 L - 1P - L600 H600 P210 - IP66 - plaque de montage

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 210 mm

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177815094

Réf. Sonepar

00334781509

Réf. Fournisseur

1304000

Réf. Commerciale

Rittal

couleur

autre

largeur

600 mm

hauteur

600 mm

profondeur

210 mm

matériau

acier inoxydable

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de protection (IP)

IP66

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à un montage métrique

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

avec porte de ventilation

Non

finition de la surface

autre

avec porte arrière

Non

encastrement mural

Non

toit incliné

Non

fixation sur mât

Non

Degré de protection (NEMA)

4X

modèle mural avec prise au sol

Non

avec cadre/support de montage

Oui

nombre de portes

1

nombre de serrures

2

montage mural

Oui

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

à coupler/juxtaposer

Non

qualité du matériau

autre

Coffret électrique - AX - Acier inoxydable 316 L - 1 Porte - L600 H600 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came