![Rittal - Coffret électrique - AX- inox - 1P - L600 H380 P210 - IP66 - plaque de montage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/900PX_fri181932695.jpg?ts=1711069280710)
Rittal - Coffret électrique - AX- inox - 1P - L600 H380 P210 - IP66 - plaque de montage
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 380 mm
profondeur - 210 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177814981
Réf. Sonepar
00334781498
Réf. Fournisseur
1009000
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
autre
largeur
600 mm
hauteur
380 mm
profondeur
210 mm
matériau
acier inoxydable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
autre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
modèle mural avec prise au sol
Non
avec cadre/support de montage
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
Coffret électrique - AX - Acier inoxydable 304 - 1 Porte - L600 H380 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 serrure à came