![Rittal - Coffret électrique - AX- inox - 1P - L500 H500 P210 - IP66 - plaque de montage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/900PX_fri181932495.jpg?ts=1711069281388)
Rittal - Coffret électrique - AX- inox - 1P - L500 H500 P210 - IP66 - plaque de montage
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 500 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 210 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177814967
Réf. Sonepar
00334781496
Réf. Fournisseur
1007000
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
autre
largeur
500 mm
hauteur
500 mm
profondeur
210 mm
matériau
acier inoxydable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
autre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
modèle mural avec prise au sol
Non
avec cadre/support de montage
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
Coffret électrique - AX - Acier inoxydable 304 - 1 Porte - L500 H500 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came