![Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H500 L400 P210 - IP66 - plaque de montage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/1081PX_fri181934395.jpg?ts=1716933864297)
Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H500 L400 P210 - IP66 - plaque de montage
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177813403
Réf. Sonepar
00334781340
Réf. Fournisseur
1045000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
autre
couleur
autre
largeur
400 mm
hauteur
500 mm
profondeur
210 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
4
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890
74 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
900 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
250 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
600 N
modèle mural avec prise au sol
Non
indépendant
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H500 L400 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came