![Rittal - Coffret Bus - KX - inox - H300 L200 P80 - IP66 - vitre dans le couvercle](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/900PX_fri191846295.jpg?ts=1711069292922)
Rittal - Coffret Bus - KX - inox - H300 L200 P80 - IP66 - vitre dans le couvercle
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 200 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 80 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177919099
Réf. Sonepar
00334791909
Réf. Fournisseur
1583000
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
acier inoxydable
largeur
200 mm
hauteur
300 mm
profondeur
80 mm
matériau
acier inoxydable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
autre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
modèle mural avec prise au sol
Non
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
montage mural
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
Coffret Bus - KX - inox - H300 L200 P80 - IP66 - grande vitre dans le couvercle monté sur charnières
Les Atouts de la gamme:
Coffret Bus KX inox