![Rittal - Coffret AE avec plaque de montage L600 H800 P250](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD10585001.jpg?ts=1714082935508)
Rittal - Coffret AE avec plaque de montage L600 H800 P250
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 600 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177252097
Réf. Sonepar
00334725209
Réf. Fournisseur
1058500
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier
couleur
gris
largeur
600 mm
hauteur
800 mm
profondeur
250 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
4
modèle mural avec prise au sol
Oui
indépendant
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
Coffret AE avec plaque de montage L600 H800 P250