![Rittal - Climatiseur thermoélectrique 80W - SK - H400 L125 P155 - montage latéral](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD32012001.jpg?ts=1716933821233)
Rittal - Climatiseur thermoélectrique 80W - SK - H400 L125 P155 - montage latéral
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 100...240 V
tension de fonctionnement CC - 100...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 100 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177598614
Réf. Sonepar
00334759861
Réf. Fournisseur
3201200
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz
100...240 V
tension de fonctionnement CC
100...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
100 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
45...45 m³/h
largeur
125 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
100...240 V
hauteur
400 mm
profondeur
155 mm
avec fonction de chauffage
Oui
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
10...55 °C
Climatiseur thermoélectrique 80W - SK - H400 L125 P155 - montage latéral - pour la climatisation de coffrets de commande et de petit format.
Les Atouts de la gamme:
Climatiseurs thermoélectriques puissants et compacts pour la climatisation de coffrets de commande et de petit format... Les climatiseurs efficaces et de conception compacte basés sur la technologie Peltier assurent une climatisation économique en consommation électrique