![Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 230V - NEMA 4X-](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD33035041.jpg?ts=1716933709420)
Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 230V - NEMA 4X-
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177384255
Réf. Sonepar
00334738426
Réf. Fournisseur
3303504
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
500 W
avec régulation de vitesse
Non
largeur
285 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
hauteur
620 mm
profondeur
298 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
10...55 °C
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 230V - NEMA 4X- H620 L285 P298 - Climatiseurs Blue e basse consommation