![Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2500W - 400V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD33295401.jpg?ts=1716933706424)
Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2500W - 400V
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
tension de fonctionnement CC - 400...460 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2550 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177323124
Réf. Sonepar
00334732312
Réf. Fournisseur
3329540
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
400...400 V
tension de fonctionnement CC
400...460 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
2550 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
1200...1200 m³/h
largeur
400 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
460...460 V
hauteur
1580 mm
profondeur
295 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
10...55 °C
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2500W - 400V - H1580 - L400 P295 - Climatiseurs Blue e basse consommation