Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2000W - 400V - NEMA 4X-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
tension de fonctionnement CC - 400...400 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177384491
Réf. Sonepar
00334738450
Réf. Fournisseur
3328544
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
400...400 V
tension de fonctionnement CC
400...400 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
2000 W
avec régulation de vitesse
Non
largeur
405 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
460...460 V
hauteur
1650 mm
profondeur
388 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
10...50 °C
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2000W - 400V - NEMA 4X- H1650 L405 P388 - Climatiseurs Blue e basse consommation