Rittal - Climatiseur lateral Blue e 500W- SK - L285 H620 P298 - IP56 -TYPE 3R/4 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 500 W
avec régulation de vitesse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177943674
Réf. Sonepar
00334794367
Réf. Fournisseur
3303508
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...0 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
500 W
avec régulation de vitesse
Non
largeur
285 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...0 V
hauteur
620 mm
profondeur
298 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
20...50 °C
Climatiseur basse consommation lateral Blue e 500W- SK - L285 H620 P298 - IP56 -TYPE 3R/4 230V RAL 7035