![Rittal - Climatiseur lateral - Blue e+ - 2600W- SK - L450 H1600 P294 - IP55 - RAL7035](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD31879301.jpg?ts=1716933850576)
Rittal - Climatiseur lateral - Blue e+ - 2600W- SK - L450 H1600 P294 - IP55 - RAL7035
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...480 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2600 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177708068
Réf. Sonepar
00334770806
Réf. Fournisseur
3187930
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...480 V
tension de fonctionnement CC
110...110 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
2600 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
1250...1250 m³/h
largeur
450 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...480 V
hauteur
1600 mm
profondeur
294 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
20...60 °C
Climatiseur lateral - Blue e+ - 12600W- SK - L450 H1600 P294 - IP55 - RAL7035 - En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc.