![Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ - 1600W- SK - L400 H950 P310 - IP55 - INOX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/1081PX_fri180316195.jpg?ts=1710900205563)
Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ - 1600W- SK - L400 H950 P310 - IP55 - INOX
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1600 W
avec régulation de vitesse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177934658
Réf. Sonepar
00334793465
Réf. Fournisseur
3185530
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
1600 W
avec régulation de vitesse
Oui
débit d'air refroidissement
895...895 m³/h
largeur
400 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...240 V
hauteur
950 mm
profondeur
310 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
20...60 °C
Climatiseur lateral Blue e+ - 1600W- SK - L400 H950 P310 - IP55 - INOX - En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc