![Rittal - Climatiseur lateral Blue e 1000W- SK - L405 H1020 P358 - IP56 -TYPE 3R/4 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/480PX_fri181929295.jpg?ts=1710900253445)
Rittal - Climatiseur lateral Blue e 1000W- SK - L405 H1020 P358 - IP56 -TYPE 3R/4 230V
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1000 W
avec régulation de vitesse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177943698
Réf. Sonepar
00334794369
Réf. Fournisseur
3304508
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...0 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
1000 W
avec régulation de vitesse
Non
largeur
405 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...0 V
hauteur
1020 mm
profondeur
358 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
20...50 °C
Climatiseur basse consommation lateral Blue e 1000W- SK - L405 H1020 P358 - IP56 -TYPE 3R/4 230V RAL 7035