![Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ 1000W- SK - L400 H950 P196 - IP55 -110 à 240V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/3184800.jpg?ts=1710900262095)
Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ 1000W- SK - L400 H950 P196 - IP55 -110 à 240V
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1000 W
débit d'air refroidissement - 680...680 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177949973
Réf. Sonepar
00334794997
Réf. Fournisseur
3184800
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
1000 W
débit d'air refroidissement
680...680 m³/h
largeur
400 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...240 V
hauteur
950 mm
profondeur
196 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
-20...60 °C
Climatiseur lateral Blue e+ - 350W à 1000W- SK - L400 H950 P196 - IP55 - 110 à 240V - avec évaporateur automatique de condensats intégré