![Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 115V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD33035101.jpg?ts=1716933708448)
Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 115V
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 115...115 V
avec régulation de vitesse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177322837
Réf. Sonepar
00334732285
Réf. Fournisseur
3303510
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
115...115 V
tension de fonctionnement CC
115...115 V
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
345...345 m³/h
largeur
280 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
115...115 V
hauteur
550 mm
profondeur
210 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
10...55 °C
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 115V - H550 L210 P280 - Climatiseurs Blue e basse consommation