Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 400V - NEMA 4X-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
tension de fonctionnement CC - 400...400 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177384439
Réf. Sonepar
00334738444
Réf. Fournisseur
3305544
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
400...400 V
tension de fonctionnement CC
400...400 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
1500 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
950...950 m³/h
largeur
405 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
460...460 V
hauteur
1020 mm
profondeur
358 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
10...55 °C
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 400V - NEMA 4X- H1020 L405 P358 - Climatiseurs Blue e basse consommation