Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1100 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177322936
Réf. Sonepar
00334732293
Réf. Fournisseur
3304500
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
1100 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
805...805 m³/h
largeur
400 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
hauteur
950 mm
profondeur
260 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
10...55 °C
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 230V - H950 - L400 P260 - Climatiseurs Blue e basse consommation