![Rittal - Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 1000W - 115V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/900px_fri100132395.jpg?ts=1716933707574)
Rittal - Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 1000W - 115V
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 115...115 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177323209
Réf. Sonepar
00334732320
Réf. Fournisseur
3383510
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
115...115 V
tension de fonctionnement CC
115...115 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
1000 W
avec régulation de vitesse
Non
largeur
597 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
115...115 V
hauteur
417 mm
profondeur
475 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
10...55 °C
Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 1000W - 115V - H417 L597 P475 - Climatiseurs Blue e basse consommation