Rittal - Capot de protection IP56 en inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 282 mm
hauteur - 390 mm
profondeur - 85 mm
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177651920
Réf. Sonepar
00334765192
Réf. Fournisseur
3240080
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
acier inoxydable
largeur
282 mm
hauteur
390 mm
profondeur
85 mm
adapté à un montage extérieur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
adapté à la largeur de boîtier
282 mm
adapté à la profondeur de boîtier
85 mm
avec désaération
Non
matériau
acier inoxydable
Capot de protection IP56 en inox