Rittal - Cadre pivotant - VX25 - L600 800 1200mm H1800mm - montage des équipements 19"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
modèle - autre
hauteur - 1800 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177920446
Réf. Sonepar
00334792044
Réf. Fournisseur
8619012
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
600 mm
modèle
autre
hauteur
1800 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
1800 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
Cadre pivotant - VX25 - L600 800 1200mm H1800mm - montage des équipements 19"- Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire.