![Rittal - Boîtier jonction - KX - inox - H200 L400 P120 - IP66 -sans plaque de montage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/900PX_fri181942395.jpg?ts=1711069282559)
Rittal - Boîtier jonction - KX - inox - H200 L400 P120 - IP66 -sans plaque de montage
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 400 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177919082
Réf. Sonepar
00334791908
Réf. Fournisseur
1568000
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
400 mm
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
0
longueur
400 mm
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
épaisseur de matériau du boîtier
1.25 mm
Degré de protection (NEMA)
4X
plombable
Non
type d'entrée
raccord à écrou
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-40...80 °C
matériau
acier inoxydable
nombre d'entrées
0
version anti-déflagration
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
fixation du couvercle
encliqueté
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
couleur
autre
sans halogène
Non
profondeur
120 mm
traitement de la surface
non traité
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
avec couvercle
Non
Boîtier de jonction électrique - KX - Acier inoxydable 304 - H200 L400 P120 - IP66 - livré avec un couvercle, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles