Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Rittal - Boîtier jonction - KX - inox - H150 L150 P120 - IP66 -sans plaque de montage

Rittal - Boîtier jonction - KX - inox - H150 L150 P120 - IP66 -sans plaque de montage

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • mode de pose - saillie

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177919051

Réf. Sonepar

00334791905

Réf. Fournisseur

1564000

Réf. Commerciale

Rittal

largeur

150 mm

mode de pose

saillie

nombre de bornes de raccordement

0

longueur

150 mm

indice de protection (IP)

IP66

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

épaisseur de matériau du boîtier

1.25 mm

Degré de protection (NEMA)

4X

plombable

Non

type d'entrée

raccord à écrou

maintien de fonction

sans

température d'utilisation

-40...80 °C

matériau

acier inoxydable

nombre d'entrées

0

version anti-déflagration

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

fixation du couvercle

encliqueté

tension d'isolement assignée (Ui)

0 V

couleur

autre

sans halogène

Non

profondeur

120 mm

traitement de la surface

non traité

possibilité de montage en saillie

Non

avec couvercle transparent

Non

avec couvercle

Non

Boîtier de jonction électrique - KX - Acier inoxydable 304 - H150 L150 P120 - IP66 - livré avec un couvercle, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles