Rittal - Armoire - VX25 - juxtaposable - inox -2P - L1200 H1800 P500 - plaque de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 1200 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 500 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177920163
Réf. Sonepar
00334792016
Réf. Fournisseur
8453000
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
acier inoxydable
largeur
1200 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
500 mm
matériau
acier inoxydable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
IP55
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
autre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
12
modèle mural avec prise au sol
Oui
indépendant
Non
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Oui
nombre de portes
2
nombre de serrures
1
montage mural
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
qualité du matériau
autre
Armoire - VX25 - juxtaposable - inox -2P - L1200 H1800 P500 - plaque de montage