![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/1081PX_fri201899395.jpg?ts=1716933916553)
Rittal - Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1800 L800 P400mm - IP55
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177959125
Réf. Sonepar
00334795912
Réf. Fournisseur
5831600
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier
couleur
autre
largeur
800 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
400 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
montage mural
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
IP55
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
12
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890
477 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
15000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
900 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
5000 N
modèle mural avec prise au sol
Non
indépendant
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1800 L800 P400mm - IP55 - RAL7035