![Rittal - 50 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - G3 SK3239](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/fri111300795.jpg?ts=1716933801118)
Rittal - 50 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - G3 SK3239
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 173 mm
hauteur - 173 mm
profondeur - 17 mm
classe de filtre - G3
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177695559
Réf. Sonepar
00334171105
Réf. Fournisseur
3171105
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
173 mm
hauteur
173 mm
profondeur
17 mm
classe de filtre
G3
avec natte filtrante
Oui
couleur
blanc
matériau
autre
indice de protection (IP)
autre
finition CEM
Non
50 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - G3 SK3239 - Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.