![Rittal - 5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD31770001.jpg?ts=1716933708582)
Rittal - 5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 425 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 8 mm
avec natte filtrante - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177038219
Réf. Sonepar
00334703821
Réf. Fournisseur
3177000
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
425 mm
hauteur
85 mm
profondeur
8 mm
avec natte filtrante
Oui
couleur
blanc
finition CEM
Non
matériau
autre
indice de protection (IP)
autre
5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.