![Rittal - 5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/fri171645895.jpg?ts=1716933719282)
Rittal - 5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 221 mm
hauteur - 221 mm
profondeur - 17 mm
classe de filtre - G3
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177038097
Réf. Sonepar
00334703809
Réf. Fournisseur
3172100
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
221 mm
hauteur
221 mm
profondeur
17 mm
classe de filtre
G3
avec natte filtrante
Oui
couleur
blanc
matériau
autre
indice de protection (IP)
autre
finition CEM
Non
5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.