![Rittal - 5 Cartouche filtrante](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/900px_fri100103895.jpg?ts=1716933709647)
Rittal - 5 Cartouche filtrante
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 12 mm
classe de filtre - G2
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177156159
Réf. Sonepar
00334715615
Réf. Fournisseur
3322700
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
120 mm
hauteur
120 mm
profondeur
12 mm
classe de filtre
G2
avec natte filtrante
Oui
couleur
blanc
matériau
autre
indice de protection (IP)
autre
finition CEM
Non
5 Cartouche filtrante