Rittal - 4 Patte de fixation murale - KL - Inox 304 - Ecart coffret 8mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177011175
Réf. Sonepar
00334701117
Réf. Fournisseur
1594000
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
autre
4 Patte de fixation murale - AX KX - Inox 304 - pour coffrets KL, écartement du mur : 8mm