Rittal - 4 Ouïe d'aération pour l'aération par convection - SK - H100 L210 P8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 210 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 100 mm
pour nombre max. de ventilateurs - 0
mode de pose - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177165267
Réf. Sonepar
00334716526
Réf. Fournisseur
2542235
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à la largeur de boîtier
210 mm
adapté à la profondeur de boîtier
100 mm
pour nombre max. de ventilateurs
0
mode de pose
autre
matériau
acier
indice de protection (IP)
autre
finition de la surface
laqué / peint
largeur
210 mm
hauteur
100 mm
diamètre
210 mm
avec filtre incorporé
Non
4 Ouïe d'aération pour l'aération par convection - SK - H100 L210 P8 - Tôle d'acier