Rittal - 4 Coffret - couvercle gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 130 mm
hauteur - 130 mm
profondeur - 75 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177139336
Réf. Sonepar
00334713933
Réf. Fournisseur
9510000
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
gris
largeur
130 mm
hauteur
130 mm
profondeur
75 mm
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
modèle mural avec prise au sol
Non
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
4 Coffret - couvercle grisL75l130H130