Rittal - 2 Plaques socle avec brosse passe-câbles - VX25 - L1200mm P1200mm H100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
modèle - autre
hauteur - 100 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177922488
Réf. Sonepar
00334792248
Réf. Fournisseur
8620095
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
1200 mm
modèle
autre
hauteur
100 mm
capacité de charge max.
1500 kg
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
couleur
noir
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1200 mm
profondeur
1200 mm
2 Plaque socle avec brosse passe-câbles