Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Rittal - 2 Plaques de socle latérales - VX25 - H200mm P300mm -acier

Rittal - 2 Plaques de socle latérales - VX25 - H200mm P300mm -acier

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • hauteur - 200 mm

  • matériau - acier

  • adapté à un montage extérieur - Non

  • adapté à un rangement de câbles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959019

Réf. Sonepar

00334795901

Réf. Fournisseur

8640040

Réf. Commerciale

Rittal

modèle

autre

hauteur

200 mm

matériau

acier

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à un rangement de câbles

Non

couleur

noir

profondeur

300 mm

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier

300 mm

2 Plaques de socle latérales - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H200mm P300mm -acier