![Rittal - 2 Pièce d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L1600](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/480PX_fri190467295.jpg?ts=1710900266300)
Rittal - 2 Pièce d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L1600
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1600 mm
modèle - autre
hauteur - 200 mm
matériau - acier
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177958906
Réf. Sonepar
00334795890
Réf. Fournisseur
8640026
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
1600 mm
modèle
autre
hauteur
200 mm
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
couleur
noir
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
200 mm
2 Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H200 mm L1600 mm