![Rittal - 2 Panneau latéral à visser - VX - H1800 P800 - RAL7035 - IP55](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/fri170434395.jpg?ts=1710900275996)
Rittal - 2 Panneau latéral à visser - VX - H1800 P800 - RAL7035 - IP55
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
dimension de trame - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177921665
Réf. Sonepar
00334792166
Réf. Fournisseur
8188245
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
dimension de trame
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
hauteur
1800 mm
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
2 Panneau latéral à visser - VX - H1800 P800 - RAL7035 - IP55 - Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter - Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage