![Rittal - 2 Obturateur IP55 pour ventilateur 3237XXX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD32370201.jpg?ts=1716933822273)
Rittal - 2 Obturateur IP55 pour ventilateur 3237XXX
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 81 mm
modèle - autre
hauteur - 81 mm
profondeur - 6 mm
type d'encastrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177651524
Réf. Sonepar
00334765152
Réf. Fournisseur
3237020
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
81 mm
modèle
autre
hauteur
81 mm
profondeur
6 mm
type d'encastrement
autre
matériau
autre
couleur
gris
numéro RAL
7035
2 Obturateur IP55 pour ventilateur 3237XXX - pour améliorer l'indice de protection lorsque les découpes de montage des ventilateurs à filtre / filtres de sortie doivent être fermées