Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Rittal - 2 Glissières fixes pour TE 8000, 795 mm

Rittal - 2 Glissières fixes pour TE 8000, 795 mm

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • modèle - rail coulissant

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • profondeur - 724 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177443976

Réf. Sonepar

00334744397

Réf. Fournisseur

7963710

Réf. Commerciale

Rittal

largeur

85 mm

modèle

rail coulissant

matériau

métal

couleur

autre

profondeur

724 mm

numéro RAL

7035

2 Glissières fixes pour TE 8000, 795 mm