![Rittal - 2 Charnières de couvercles - KX - Inox 316L - boîtiers KX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/BILD1_26055_2504001.jpg?ts=1711069292973)
Rittal - 2 Charnières de couvercles - KX - Inox 316L - boîtiers KX
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
angle d’ouverture max. - 180 °
charnière intérieure - Non
charnière extérieure - Oui
charnière ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177938076
Réf. Sonepar
00334793807
Réf. Fournisseur
1592210
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier inoxydable
angle d’ouverture max.
180 °
charnière intérieure
Non
charnière extérieure
Oui
charnière ajustable
Non
traitement de la surface
non traité
2 Charnières de couvercles - KX - Inox 316L - pour boîtiers de jonction KX - Pour un angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180°