![Rittal - 12 Rail de montage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD41710001.jpg?ts=1716933699425)
Rittal - 12 Rail de montage
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 495 mm
hauteur - 23 mm
profondeur - 23 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177093140
Réf. Sonepar
00334709314
Réf. Fournisseur
4171000
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
495 mm
hauteur
23 mm
profondeur
23 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
12 Rail de montage