![Ram - SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 25 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/185/ramclip-dbl-gris.jpg?ts=1704846454174)
Ram - SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 25 mm
![RAM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
diamètre nominal - 25 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3167490568254
Réf. Sonepar
00185056825
Réf. Fournisseur
56825
Réf. Commerciale
Ram
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
montage à clipsage
diamètre nominal
25 mm
couleur
gris
nombre de câbles/tubes
2
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
nickelé
qualité du matériau
polyamide
SEAU DE 100 RAMCLIP GRIS DOUBLE Ø 25 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES, TUBES GAINES, PER ET TUBES CUIVRE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)