![Ram - MOUSSE INTUMESCENTE COUPE FEU 5L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/185/mousse-intumescente-5l.jpg?ts=1704846281475)
Ram - MOUSSE INTUMESCENTE COUPE FEU 5L
![RAM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 5 ml
procédé de durcissement par vieillissement - à base de solvant
couleur - blanc
application - construction/montage
état physique - liquide
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490638469
Réf. Sonepar
00185063846
Réf. Fournisseur
63846
Réf. Commerciale
Ram
contenu
5 ml
procédé de durcissement par vieillissement
à base de solvant
couleur
blanc
application
construction/montage
état physique
liquide
emballage
tube
transparent
Non
avec pinceau
Non
MOUSSE INTUMESCENTE COUPE FEU 5L