![Ram - BTE P 300 RONDELLES 8x18 M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/185/rondelle.jpg?ts=1704846285241)
Ram - BTE P 300 RONDELLES 8x18 M
![RAM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 18 mm
diamètre intérieur - 8 mm
traitement de la surface - zinc/nickel
matériau - acier
trempé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3167490935285
Réf. Sonepar
00185093528
Réf. Fournisseur
93528
Réf. Commerciale
Ram
diamètre externe
18 mm
diamètre intérieur
8 mm
traitement de la surface
zinc/nickel
matériau
acier
trempé
Oui
épaisseur
1.5 mm
BOITE PLASTIQUE DE 300 RONDELLES EN ACIER ZINGUE 8X18 (PERMET D'ADAPTER AU MIEUX LA PIECE A FIXER AU DIAMETRE DE LA VIS)