![Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 3x30.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/185/vis-bois-agglo-tf.jpg?ts=1704845994324)
Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 3x30.
![RAM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - tête de trompette
système à vis - Pozidriv PZ
diamètre - 3 mm
longueur - 30 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490224099
Réf. Sonepar
00185022409
Réf. Fournisseur
22409
Réf. Commerciale
Ram
forme de la tête
tête de trompette
système à vis
Pozidriv PZ
diamètre
3 mm
longueur
30 mm
matériau
acier
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 3 ET LONGUEUR 30 MM EN ACIER ZINGUE